※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
カラーナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2袋×1000本)
注文コード
19720499
品番
PLT3S-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルの結束、識別。
トラスコ品番
828-1619
材質
ナイロン66
長さ(mm)
292
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
オレンジ
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
76
引張強度(N)
222
最小結束径(Φmm)
1.6