※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×50本)
注文コード
19720508
品番
PLT9LH-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
用途
ワイヤー、ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
438-3605
材質
ナイロン66
長さ(mm)
775
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
229
引張強度(N)
534
最小結束径(Φmm)
4.8