※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NewHikari
NewHikariの 鉄骨建築用金物
公団用戸当
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
19720971
品番
SH-TK75HL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
木製建具の上框用戸当りです。
用途
内装ドア用戸当りとして。
トラスコ品番
218-2541
材質
ステンレス(SUS304)
全長A(mm)
106
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
63
仕上
ヘアライン