※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
PVCチューブ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
19721086
品番
TV105-12M20Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途
電気・電子部品などの絶縁、保護。
仕様
呼称サイズ(インチ):12AWG
トラスコ品番
834-5407
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)
0.4
色
黒
長さ(m)
304.8
外径(mm)
2.26
内径(mm)
2.3
耐電圧(V)
300
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。