PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
19721147
品番
FSC2DMC5BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
デュプレックスSC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
用途
光ファイバー通信に。
仕様
挿抜耐久性:500回以上
トラスコ品番
113-5792
材質
合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア
長さ(mm)
57
幅(mm)
24.2
色
ブーツ:黒
タイプ
OM2
使用温度範囲(℃)
-10〜60
減衰量(dB)
反射:20以上
注意
※専用工具(FOCTT2-BKIT)をご使用ください。
※1.6〜2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
※250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。