曜日別特売
PE0324B ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート ATEN 19724401

 

PE0324B ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート ATEN 19724401
PE0324B ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート ATEN 19724401

ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19724401品番PE0324B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。
アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。
過電流保護機能付きです。
軽量なアルミ筐体です。

用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0925材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする