ニッサチェイン
ニッサチェインの 鉄骨建築用金物
鉄クローム マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19728610
品番
IM34-CR
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
126-9237
材質
鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)
色
クローム
全長(m)
30
寸法A(mm)
14.5
寸法B(mm)
5.5
線径d(Φmm)
3.4
使用荷重(kN)
0.98
線径(mm)
3.4
内長P(mm)
14.5
内幅W(mm)
5.5
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。