ニッサチェイン
ニッサチェインの 鉄骨建築用金物
鉄クローム マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19728628
品番
IS20-CR
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
126-7687
材質
鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)
色
クローム
全長(m)
30
寸法A(mm)
6.5
参考使用荷重(kg)
40
寸法B(mm)
3
破断荷重(kg)
120
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.392
線径(mm)
2
内長P(mm)
6.5
内幅W(mm)
3
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。