8インチ5.5Jワイドホイール8穴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19760266 品番39265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

人気の8インチワイドホイールに、待望の5.5Jが新登場!
リム幅は純正2.5Jホイールの倍以上の150mmになり、従来ラインナップ最大幅だった4.0Jより約35mmワイドになっています。
モンキー/ゴリラに装着できる8インチ最大幅のホイールです。スーパーワイドスイングアーム専用です。
取り付けの際には、チェーンラインを、外側へ20mmオフセットさせる必要があります。
バルブ穴はドラムブレーキの場合、前後共ブレーキパネル側です。ディスクブレーキの場合、前後共スプロケット側です。

タイヤサイズ推奨:(B77)120/70-8 仕様【取付に必要な部品】39419:20mmオフセットスペーサー、37125:20mmオフセットジェネレーターカバー、36028:20mmオフセットスプロケット16T、30047ワイドサス受け20mmワイド(ツインサスの場合)、30035ドラムブレーキアーム(ホンダ純正品番43410-GEY-000) 材質A5052材 リム幅(mm)約150 表面処理シルバーアルマイト仕上げ 推奨チューブ3.5-4.0-8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※すでに37124のアルミビレットジェネレーターカバーをお持ちのお客様は、37126のみ必要です
※ジャズ用のエンジンを使用する場合、3712520mmオフセットジェネレーターカバーは必要ありません
※エンジンの移動を防ぐため、39407エンジン補強プレートとの同時装着をお勧めします
※本製品は、公道使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19760266 39265 38896263 39317 8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分 Gクラフト 8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分 Gクラフト 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする