人気の8インチワイドホイールに、待望の5.5Jが新登場! リム幅は純正2.5Jホイールの倍以上の150mmになり、従来ラインナップ最大幅だった4.0Jより約35mmワイドになっています。 モンキー/ゴリラに装着できる8インチ最大幅のホイールです。スーパーワイドスイングアーム専用です。 取り付けの際には、チェーンラインを、外側へ20mmオフセットさせる必要があります。 バルブ穴はドラムブレーキの場合、前後共ブレーキパネル側です。ディスクブレーキの場合、前後共スプロケット側です。