曜日別特売
P-18CV プラスチック製フード 三菱電機 19765795

P-18CV プラスチック製フード 三菱電機 19765795
P-18CV プラスチック製フード 三菱電機 19765795

プラスチック製フード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード19765795品番P-18CV
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラスチック製
適用パイプ:Φ150mm

材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
注意
※火気使用室には設置しないでください。
※下水の排気には使用しないでください。
※取り付けネジは付属いたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19765795
2020-08-07
用途: 破損した既設のものと交換
教育・研究機関

ピッタリのものが入手出来て大満足。既設のものを、ヤスリでマイナスネジにして力一杯で取り外し、三菱電機から取り寄せるのは相当苦労と思っていたところ、助かりました。

対象商品 : 19765795
2020-07-19
用途: フード交換
3TMS企画その他業種

築28年くらいの建物なのでサイズに不安がありましたが、ぴったりマッチングしました。無事交換することができました。ありがとうございます。

対象商品 : 19765795
2019-10-31
用途: 住宅のメンテナンス
その他業種

築26年の家ですが浴室の換気扇が劣化していたためネットで検索してみたら全く同じものを見つけました。業者に頼まなければならないかなと半ばあきらめていたら見つけたのでとてもよかったです。取り付けの説明書も付属してあるので素人でも正しく取り付けれたと思います。

対象商品 : 19765795
2019-05-22
用途: 浴室用外壁フード交換時
その他業種

トイレ用外壁フードと同様に簡単に取り付け完了。価格面でも他の通販サイトと比較しても割安でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする