ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・タテ形ギャラリ付) / BL認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19766915 品番P-18RST2-BL
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
適用パイプ:Φ150mm
低圧損タイプ
メーカー丸形フードと併用されるとデザインが合います。
タテ形ギャラリ付タイプ
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-01

質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする