※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)200形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード19779347品番CDV3FN50-200J-A54-1-B
参考基準価格(税別)¥44,440販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など102種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付