BK41303 ブレーキストッパー ADIO 19792788 BK41303 ブレーキストッパー ADIO 19792788 BK41303 ブレーキストッパー ADIO 19792788 BK41303 ブレーキストッパー ADIO 19792788 BK41303 ブレーキストッパー ADIO 19792788

ブレーキストッパー

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19792788 品番BK41303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アドレスV125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。

適合車種ADDRESS V125/G(07-) V125S
注意
※ブレーキストッパーのシャフトがうまくブレーキレバー側の溝にはまるように、リアブレーキのワイヤー調整を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
駐車等に。
その他業種

K7以降対応とありましたが、当方K5で使用しています。ただ、取説にも載っているように、このストッパーがブレーキレバーに当る部分をヤスリで少々凹みに削りましたが簡単な作業です。ちょこっと止めておく時などとても便利です。

対象商品:
19792788
2021-10-16
用途:
パーキングブレーキに

下り坂等の信号停止中に便利、他、駆動系のメンテナンス時にも便利

対象商品:
19792788
2020-10-10
用途:
駐停車が必要な時
卸売・小売業

K9の車両に取り付けましたが、フロントカバーがレバーの根元に当たり削りました。
スプリングが弱いのと、純正レバーに厚みがあるので、削らないとストッパーが戻りません。

対象商品:
19792788
2018-09-09
用途:
アドレスv125sに
有限会社 紅葉屋商店 様 (卸売・小売業)

アドレスv125sに取り付けました。
本当に便利です。

モノもしっかりしています。

対象商品:
19792788
2017-09-04
用途:
停車して地図やスマホを見る時などに使います。

ブレーキレバー側にヤスリで段付け加工が必要でしたが、とても快適になりました。地図やスマホを見る時など、道路の傾斜を気にせずに停車できるようになりました。
もう少し安ければいいと思います。

対象商品:
19792788
2016-12-06
用途:
スクーターのブレーキ補助

取り付けは専用設計で非常に簡単です。ピンの掛かり位置がレバーの根元になるので少し使いづらく、ブレーキレバーを加工(溝をつけ、角を落とした)して使っています。
下り坂でのサイドブレーキや、坂道での長い信号待ちで非常に重宝しています。

対象商品:
19792788
2016-03-14
用途:
アドレスV125
その他業種

普通に使えています、坂道でちゃんとバイクが止まっていてくれるのは大助りです、バイクでの配達や電気水道のメーター業務には必需品ですね。関係者にお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする