プロト
プロトの ブレーキ系
プロトの バイク用ブレーキパッド
キャリパーサポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19793034
品番
PCS226
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
材質
アルミニウムA2017
色
シルバー
取付ピッチ(mm)
(フォーク側)42.5
適合車種
XJ400/D/Z/ZS/ZE(80-82)
主な適合車種
XJ400/D/Z/ZS/ZE(80-82)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。