プロト
プロトの 外装系
プロトの バイクカスタムパーツ
フロントフォークスタビライザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19793262
品番
PSB144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
スタビリティーアップによる操安性の向上。取付けやすい5ピース構造。
材質
アルミ
色
シルバー
ピッチ
(フォーク)204
適合車種
CB1300SF[SC54] (03-11) CB1300SB[SC54](05-11) CB400SF[NC39](02-07 SPEC2/3) CB400SB[NC39] (05-07 SPEC2/3)
径(mm)
(アウター)63.0