屋外投光用アイランプ 集光形

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19802326 品番RS220V135WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。

口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 定格消費電力(W)135 定格電圧(V)220 全長(mm)157 全光束(Lm)1280 ビームの開き(°)15 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)240 ガラス球形式R120 軸光度(cd)5920 設置場所屋外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19802292
2024-01-03
用途:
倉庫内の作業
不動産業

倉庫内の農作で使用しています夏場は発熱して熱いです

対象商品:
19802326
2018-02-16
用途:
仕事で作業時に使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

とっても明るくてよかったです。他のところと比べて値段が安かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする