ユニバーサルクラッチ アライニングツール

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19812817 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クラッチのセンター出しに使用するツールです。
パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。
本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。

用途クラッチのセンター出しに 材質樹脂 内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16〜32、19.5〜38、21〜40) 適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35〜68mm
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19812817
2023-12-01
用途:
MT車のクラッチ交換に使用

このタイプのツールは、FF車等のパイロットベアリングがないタイプのクラッチ交換用ですが、今回はスバルサンバー(TW2)に使用しました。クラッチカバーのダイヤフラムスプリングの中心を基準にクラッチシューのセンターを出す構造で、使いやすい製品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
19812817
2024-01-29
用途:
クラッチのセンター出しに

今まで、エクステンションバーにテープを巻いてやっていましたが、この工具があると便利だと思います。価格も安価ですので、確かります。

対象商品:
19812817
2023-05-15
用途:
U62Tのクラッチ交換
サービス業

U62Tのクラッチ交換に使用しました。
単純に装着して締めこんだだけでは、若干センターがずれますが、付属の英字説明書にある通り、手動で微修正を加えることですんなりと交換できました。

対象商品:
19812817
2022-12-30
用途:
クラッチ交換

クリッパーバンU71Vのクラッチ交換に使用しました。あらかじめ準備したモノタロウさんのクラッチセンター出しツール(金属製)が使い物にならないと判断したため、こちらのツールを使いました。こちらの方が汎用性が高く断然良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
19812817
2023-01-31
用途:
クラッチ板交換
自動車・二輪車・自転車関連業

芯出し一発OK。何の不満も無い。買って損は無い商品。

対象商品:
19812817
2020-06-09
用途:
クラッチ交換作業
農・林・水産業

製品自体プラスチックですが、クラッチ交換作業に大変便利です。従来どうりアンカーボルトにテープを巻いてセンター出しの代用しよう思ったのですが、安価なので購入しましたが、大正解でした。

2人が参考にしています
対象商品:
19812817
2021-11-24
用途:
クラッチ板取り替え時
有限会社茂永機械 様

まだ、使っていないです。以前使っていた物に似たものなので、大丈夫じゃないですか

1人が参考にしています
対象商品:
19812817
2020-09-14
用途:
FF車のクラッチ交換時
サービス業

以前はクラッチディスクのセンター出しに苦労し、ミッション搭載に時間がかかる事が有りましたが、試しにこのツールを使ってみたところセンター出しも決まり一発でミッション搭載できました。プロでは無いため頻繁に使うツールではないですが作業時間を考えるとコスパの高い商品だと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする