画像準備中

切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)105 注文コード19828281 品番RSG105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る

素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 粒度46 砥材AX 用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。 仕様両面補強 穴径(Φmm)15 シリーズ雷鳥 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 補強ネット2枚入 主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10004863
2020-11-23
用途:
ステンレス材の切断
ライズ 様 (建設業・工事業)

薄刃なので切れ込みが良いと思います。
切断スピードも大変速く多少電圧が低くても切れます。
(20M電工ドラム*3)
薄刃なのでサイドの腰が無い。

対象商品:
10004836
2019-02-04
用途:
廃材処理
その他業種

廃材を処理するときに使用しています。切れ味が良いほうだと思います。

対象商品:
10004863
2018-02-12
用途:
難削材の切断
株式会社大西機械 様

いろんな切断砥石を試しましたが、人に教えたくないほど良く切れます。
普通切断の時は手が痺れますが、食いつきがよく適当に砥石がちびるので手が痺れません。値段は若干高めですが使う価値は有ります。

対象商品:
10004863
2017-12-27
用途:
アングル材の切断
近藤産機サービス 様

金の卵に付属のスペーサーを使用しないと取り付けできませんでした。
若干ぶれがあり、金の卵ほどは切れ味良くない。

対象商品:
10004845
2016-06-22
用途:
切断、研磨作業

安くてよく切れる。大満足です。

対象商品:
10004836
2015-07-16
用途:
鉄板切断

切れもよく快く使っています

対象商品:
10004872
2014-07-25
用途:
鋼材の切断です。

大型鋼材にもスムーズに切れ切断機への無理な負荷もなく良い製品です。

対象商品:
10004863
2014-03-27
用途:
鉄類やステンなどの切断
プロテクト2000サービス 様

今までの使用してました物とはまるで 違いとても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする