プーリーフェイス

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種・PCX125(11年迄)JF28-1000000-1099999 ・PCX125(12年〜)JF28-1100001〜 ・PCX125(NC125D-)タイ生産モデル 種類ノーマル 注文コード19829793 品番PF-1001H
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合車種・種類11種類から選べます 他の種類を見る

プーリーフェイスはスクーター変速機の一部として機能しています。殆どの場合、スチール製、若しくはアルミ製で出来ていることが多く、そのフェイスにはプーリーと同じく角度がついており、この角度が変速に関わる重要な部分となってきます。このドライブフェイスはドライブベルトとの摩擦、磨耗により角度が大きくなり、また段付磨耗するなどし、変速がスムースに行われなくなります。この結果スピードが出なくなり、ドライブベルトの消耗も早まります。プーリー、ドライブベルト、プーリーフェイスの同時交換を行う事により、車両の本来のスピードと燃費を体感する事ができます。

メーカーHONDA 種類ノーマル 適合車種・PCX125(11年迄)JF28-1000000-1099999 ・PCX125(12年〜)JF28-1100001〜 ・PCX125(NC125D-)タイ生産モデル
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19829802
2021-02-05
用途:
原チャリ修理
有限会社 柴藤自動車 様

走行不良になった原チャリの修理に。
走行、変速、回復しました。

対象商品:
19829854
2019-01-27
用途:
くたびれたバイクのリフレッシュ
医療・福祉・介護関連業

純正品より軽量でフィンの厚さも薄く、1,8万キロ走行車ですが、アクセルのレスポンスが良くなった気がします。出足は相変わらず遅いままですが、アドレスv100の苦手な坂道の再加速は、少し良くなりました(あくまでゆるやかな坂道ですが)
機種通りのce11用のものを付けたのに、キックペダルギアのカバー部品がはまらない?
無理矢理叩き込むとなんとかなりましたが、マイナス1点とさせてもらいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする