プーリーフェイス

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種・アドレスV125 種類軽量 注文コード19829872 品番PF-3002S-S
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合車種・種類11種類から選べます 他の種類を見る

プーリーフェイスには様々な機能があり、よりスムースな変速を可能とするためグロンドマンではS-TYPEのプーリーフェイスをラインナップしています。フェイスの設計により、低中速重視、高速重視と変速の領域を変更することができ、S-TYPEは車種に合わせて設定されております。フェイスの設定範囲はフィンの高さや直径を車種ごとに変化をもたらすことで効果的な変速を実現しています。

メーカーHONDA 種類軽量 適合車種・アドレスV125
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19829802
2021-02-05
用途:
原チャリ修理
有限会社 柴藤自動車 様

走行不良になった原チャリの修理に。
走行、変速、回復しました。

対象商品:
19829854
2019-01-27
用途:
くたびれたバイクのリフレッシュ
医療・福祉・介護関連業

純正品より軽量でフィンの厚さも薄く、1,8万キロ走行車ですが、アクセルのレスポンスが良くなった気がします。出足は相変わらず遅いままですが、アドレスv100の苦手な坂道の再加速は、少し良くなりました(あくまでゆるやかな坂道ですが)
機種通りのce11用のものを付けたのに、キックペダルギアのカバー部品がはまらない?
無理矢理叩き込むとなんとかなりましたが、マイナス1点とさせてもらいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする