補修CVTプーリーベルトKIT

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19830502 品番 ZGM-Y020012079G
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

「修理代金はいくらかかるのか」と不安になったら当キットの出番。車種専用キットだから部品の組み合わせの心配ご無用なのです!車輌型式によりウエイトローラーのグラム数やベルトが変わります。

セット内容プーリー、スライドピース、ウエイトローラー(20×12 9g)、ドライブVベルト 適合車種Y シグナスX タイワン
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車輌型式によりウエイトローラーのグラム数やベルトが変わります。当キットは車種専用キットになっています為、今一度現車の型式をお確かめ下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19830405
2022-12-15
用途:
交換して作動確認した
製造業

別に無い、使用して以前と変わらなかった、ありがとうございます。

対象商品:
19830335
2016-07-11
用途:
バイクメンテナンス時に使用
その他業種

現状のプーリーが摩耗していたので交換しました。ベルトの品質も良く円滑な走りとなりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする