曜日別特売
TH-43FX750 VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ FX750シリーズ Panasonic VIERA(ビエラ) 19855019

VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ FX750シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード19855019品番TH-43FX750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品リモコン、単3形乾電池×2、電源コード、B-CASカード、スタンド(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書仕様地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、CATVパススルー対応、CATV受信質量(kg)約17.5(スタンド含む)規格4K/UHD消費電力(W)(50/60Hz)156外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)974×624×225(スタンド含む)機能テレビ番組ガイド、VIERA Link対応、2画面機能、無線LAN内蔵、アクトビラ、DLNA、オフタイマー/オンタイマー、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100(50/60Hz)ディスプレイ43V型解像度3840×2160スピーカーフルレンジ:2、実用最大出力(JEITA):30W(15W+15W)出入力端子【HDMI】端子数:4(4K入力対応)、ARC対応(HDMI1)、HDCP2.2対応(4系統すべて)、【USB端子】3(うち1つはUSB3.0対応)【ビデオ入力】1、【光デジタル音声出力】1、【LAN端子】1、【イヤホン端子】○、【スピーカーとイヤホン音声の同時出力】○待機時消費電力(W)(50/60Hz)本体電源「切」時:約 0.1、リモコン電源「切」時:約0.3W年間消費電力量(kWh/年)118アスペクト比16:9画面寸法(mm)W941×H529×対角1080パネル駆動方式IPS×LED

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする