付属品リモコン、単3形乾電池×2、電源コード、B-CASカード、スタンド(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書仕様地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、CATVパススルー対応、CATV受信質量(kg)約20.5(スタンド含む)規格4K/UHD消費電力(W)(50/60Hz)141外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1099×694×245(スタンド含む)機能テレビ番組ガイド、VIERA Link対応、2画面機能、無線LAN内蔵、アクトビラ、DLNA、オフタイマー/オンタイマー、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100(50/60Hz)ディスプレイ49V型解像度3840×2160スピーカーフルレンジ:2、実用最大出力(JEITA):30W(15W+15W)出入力端子【HDMI】端子数:4(4K入力対応)、ARC対応(HDMI1)、HDCP2.2対応(4系統すべて)、【USB端子】3(うち1つはUSB3.0対応)【ビデオ入力】1、【光デジタル音声出力】1、【LAN端子】1、【イヤホン端子】○、【スピーカーとイヤホン音声の同時出力】○待機時消費電力(W)(50/60Hz)本体電源「切」時:約 0.1、リモコン電源「切」時:約0.3W年間消費電力量(kWh/年)124アスペクト比16:9画面寸法(mm)W1074×H604×対角1232発売年2018パネル駆動方式IPS×LEDチューナー数地上デジタル×3、BSデジタル×3、110度CSデジタル×3