※使用例

ウインドシールド(AD-33)

(2件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19868327 品番AD-33
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

走行時の体への直接あたる風やホコリを軽減し運転が楽になります。
---af のこだわり---
1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。
そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。
時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。
さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

材質ポリカーボネイト樹脂 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×400×2.5 適合車種アドレス110(EBJ-CE47A)
注意
※旭精器製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※スクリーン反射集光の注意
スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19868327
2016-01-31
用途:
スクーターに取り付け
その他業種

寒くなり、雨や寒風で我慢できず、スクリーン取り付けました。
風当たりが楽になりすごく快適です!スクリーンはオヤジ臭いと思われそうですが、有るのと無いのでは雲泥の差が有ります。
通勤で使用するなら、取り付けをお奨めします。
取り付けはスパナ等持っているなら、難しくありません。
もう少し安ければgood !です。

1人が参考にしています
対象商品:
19868327
2016-02-02
用途:
スクーターに取り付け
その他業種

冬場の雨や寒風で我慢できず取り付けしました。スパナ等持っているなら、難しくありません。風当たりがすごく楽になり快適です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする