CPMA-200#1 マーキングペイントマーカー(キシレンフリー) プラチナ万年筆 19883055

マーキングペイントマーカー(キシレンフリー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード19883055 品番CPMA-200#1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

”キシレン”を取り除き”アルコール系”の溶剤を使用し従来品と変わらない速乾・定着・耐熱・耐水性を実現。
環境に配慮した、地球と人にやさしいペイントマーカーとして開発されました。
VOC13物質を一切含まないので、工業用としてはもちろんのこと、低臭気なのでご家庭でも安心してご使用いただけます。

インク色ブラック インクアルコール系溶剤 顔料インク 材質胴軸:アルミ、キャップ・カバー:PP樹脂、ペン先:ポリエステル 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする