ハイブリッドX(マルノコ用)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19911343 品番 125X44P HT-125X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能

外径(mm)125 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.5 刃数(p)44 用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 適合機種集塵マルノコ、電動マルノコ 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 スリットなし
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。

商品説明動画

ハイブリッドX チップソー
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
ものは良いのですが…
その他業種

刃径がちょっとだけ大きくて安全カバー内に収まりませんでした。
他所でひとまわり小さい同一のカッターを購入して使用しましたが、アルミ材を気持ちよく切断できました。

対象商品:
19911352
2024-06-12
用途:
DIY
製造業

切れ味も良かったですしDIYで使用するには十分だと思いました。

対象商品:
19911334
2022-01-11
用途:
木材の加工

サンダーに取り付け細かな加工をしています。
使いやすく良く切れます

2人が参考にしています
対象商品:
45333565
2021-07-13
用途:
日曜大工時 木工切断作業
製造業

とても切れ味が良くて、仕上がりが綺麗に加工できました。

1人が参考にしています
対象商品:
45333565
2020-07-14
用途:
アルミ製品の切断
有限会社寺内工業 様

色々なものを切ることが出来るが、
自分はアルミ専用として使用する。木材の後にアルミは焼きが入るような気がする。
ハイブリッドではあるが、どれかに専用にすれば長持ちする。

1人が参考にしています
対象商品:
45333556
2018-08-18
用途:
加工切断用に
農・林・水産業

丸鋸用に買いました、よく古木を利用しますが、金属くぎを気にすることなく切断出来重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
45333565
2020-12-31
用途:
交換用に
FTY Factory 様

使っていると切れ味が悪くなるので、元気に切断してもらうのに交換品です。

1人が参考にしています
対象商品:
45333565
2016-12-24
用途:
廃プラの切断

急いでいたので助かりました。ただ、この地域ではまだ翌日配送では無いので、早く対応して頂きたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする