貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
貝印の ピーラー・皮むき
関孫六 縦型ロングピーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19948548
品番
DH3302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
18-8ステンレススチール
幅(mm)
35
全長(mm)
240
材質
刃カバー/ポリエチレン
質量(g)
95
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×35×20
耐熱温度(℃)
80