Max Factory
モーターオイル スズキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(3L×6缶)
注文コード
19953974
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スズキ車にお勧めのエンジンオイル
SAE
5W-30
API
SN/GF-5
ベースオイル
部分合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性