東海興商
東海興商の 食事関連
東海興商の 食器 介護用
東海興商の 介護皿
テレサシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19982734
品番
813027
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
持ちやすく、食べやすい形の強化磁器のシリーズ。
材質
強化磁器
色
ラベンダー
サイズ
大皿
質量(g)
350
寸法(cm)
16×17.5×4