東海興商
東海興商の 食事関連
東海興商の 食器 介護用
東海興商の 介護皿
テレサシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19982743
品番
813027
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
持ちやすく、食べやすい形の強化磁器のシリーズ。
材質
強化磁器
色
ラベンダー
サイズ
中鉢
質量(g)
280
寸法(cm)
13.5×15×4.5