ステンレスボールベアリング 600番台 接触両シール形

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19992132 品番 604H2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
幅B1(mm)4 フランジ幅Bf1(mm)1 外径D(Φmm)12 フランジ外径Df(Φmm)14 内径d(Φmm)4 面取寸法rs(mm)0.2 質量(g)2.14 ボール個数7 ボール直径(mm)2000 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑57000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑67000 基本動定格荷重Cr(N)505.75 基本静定格荷重Cor(N)277.6 ベアリング番台600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19992166
2018-10-18
用途:
サンダーのベアリングの交換
中清水タイル工事 様 (建設業・工事業)

必要なもので可もなく不可もなく。
モノタロウさんはサイズで探せたので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする