EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 600番台 接触両シール形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992157
品番
606H2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
幅B1(mm)
6
フランジ幅Bf1(mm)
1.2
外径D(Φmm)
17
フランジ外径Df(Φmm)
19
内径d(Φmm)
6
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
5.94
ボール個数
6
ボール直径(mm)
3.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
42000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
49000
基本動定格荷重Cr(N)
1921
基本静定格荷重Cor(N)
670.4
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方