EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング MR 両シールド形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
2
外径D(Φmm)
6
注文コード
19995858
品番
MR62ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d・外径D
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
幅B1(mm)
2.5
フランジ幅Bf1(mm)
0.6
外径D(Φmm)
6
フランジ外径Df(Φmm)
7.2
内径d(Φmm)
2
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
0.29
ボール個数
6
ボール直径(mm)
1.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
86000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
101000
基本動定格荷重Cr(N)
330
基本静定格荷重Cor(N)
99
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19995858
MR62ZZ
19994826
SMR62ZZ
ステンレスボールベアリング MR 両シールド形
EZO(北日本精機)
1個
¥
259
税込
¥
285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です