‐ メタリック ラストオリウム 19996077 ‐ メタリック ラストオリウム 19996077 ‐ メタリック ラストオリウム 19996077

メタリック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(312g) 注文コード19996077 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防さび機能と高級感のあるメタリック仕上げが一度に可能です。
屋外の鉄部にお勧めです。
30cm以上離して、1回目は全体にタレない程度に軽く吹き付けます。下地が透けるくらいで構いません。乾燥後、この作業を繰り返すときれいな仕上がりになります。

ゴールドラッシュ 特性防さび 用途鉄部、木部、非鉄金属(亜鉛めっき面不可)など。 塗り面積(m2)0.9〜1.1 硬化時間(分)30(20℃ 50%湿度) 主な用途木、鉄、非鉄金属 指触乾燥時間(分)10(20℃ 50%湿度) 完全硬化時間24時間 危険等級U 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.187L 危険物の性状非水溶性
注意
※使用する時は、30秒以上十分に振り、よくかき混ぜて下さい。使用中も時々振って下さい。
※塗る面のゴミ、油分、サビ、ゴミ等を取り、きれいな面に塗装して下さい。
※雨天の日や、湿度の高い日(80%以上)の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素材、塗り方等により多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により多少異なります。
※塗装前に、裏面表示をよく読んでから使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19996077
2019-01-11
用途:
アルミの塗装

何も考えず20cmぐらい離して、アルミ板に吹き付けると、勢いがよくスポット的に噴射されるので、垂れてしまい失敗したが、ホームページ上の注意書きの通り、30cm以上離して素早く動かしながら薄く吹き、乾いてからまた薄く吹くを繰り返すと、とても高級感のある塗膜になった。
30pでも勢いが強く噴射角が狭いので、初めは試しに50pぐらい離した位置から近づけていった方が良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする