4X6 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009809

 

4X6 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009809
4X6 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009809
4X6 ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂 20009809

ニッケルBS(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(6個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(17個)
1袋(20個)
1袋(23個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(1400個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
ねじの呼びM4
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
内容量1袋(1500個)注文コード20009809品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55,211
販売価格(税別)
¥50,192
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.4
寸法k(mm)
2.6
寸法n(mm)
1
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
頭部形状
平
ピッチP(mm)
0.7
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
ねじの呼びd
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする