シンプルベーシック キッチンバサミ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20026563 品番C-8901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

刃先が取り外して丸洗いできる。
袋の開封や肉や魚、野菜などの食材切りに。
食器洗い乾燥機対応

全長×幅W×厚さ(mm)210×85×15 材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、ソフトハンドル:エラストマー キャップ:ABS樹脂 質量(g)88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
調理作業時に
卸売・小売業

分解出来て洗えるので、清潔に使用できてよかったです。形もシンプルなので使いやすいです。

対象商品:
20026563
2022-03-22
用途:
キッチンで、ビニール袋や紙やなどを切るとき
製造業

元々、地元のホームセンターで、1つ持っていて、とてもつかいやすかったので、2本目として、お安く購入できたので、よかったです。

対象商品:
20026563
2024-02-03
用途:
キッチン作業
サービス業

他の方のレビューにある様に少し開きすぎると簡単に分割されるのが良し悪しです・・・洗浄するのには便利ですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
20026563
2017-10-10
用途:
お店調理
配食のふれ愛 松戸店 様 (卸売・小売業)

とってもキレ味はいいが、妻は分離するのがいいとは言えないとほざいた。

2人が参考にしています
対象商品:
20026563
2017-04-09
用途:
調理に使います。

値段の割にはよく切れます。
大きく開くだけで外せるので洗うのは簡単です。

ただし、片手で取手を持ってある程度角度が開くと、二つに別れて外れてしまいます。
固定するロックのようなものがないです。

意図しない時に外れてしまい、刃で怪我することもあるので、初めて使う人に注意喚起が必要です。
その点で−1。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする