- WOODLOVE 油性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 20028505

 

- WOODLOVE 油性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 20028505
- WOODLOVE 油性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 20028505
- WOODLOVE 油性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 20028505
- WOODLOVE 油性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 20028505
- WOODLOVE 油性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 20028505

WOODLOVE 油性ウレタンニス

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(125mL)
チーク
主な用途屋内木部・木製品
内容量1缶(125mL)注文コード20028505品番-
参考基準価格(税別)¥1,834販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐候性がよく、変色が少ないニスです。
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。

用途
家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
屋内で使用する木製家具や工作品に。
窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。
床にもご利用いただけます。
希釈剤
ペイントうすめ液
(0~5%以内)
チーク主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内外兼用特性耐摩耗、耐久、耐候主成分高性能ウレタン樹脂危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.125L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状非水溶性
注意
※塗る面のゴミ、油分、かび、藻などを取って下さい。サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って軽く研磨して下さい。ワックスのかけている所は、塗る前にサンドペーパーをかけ、ペイントうすめ液できれいに拭き取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よくかき混ぜて下さい。
※一度に厚く塗らないで下さい。泡立ちや、乾燥不良の原因になります。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする前に、十分に乾燥している事を確認し、塗膜にサンドペーパー(400~600番)で軽く研磨すると、きれいに仕上がります。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20028593
2020-03-30
用途: サッシ枠の塗り替えに

もう少し内容量の多いものがあったらと思います。
やり始めるとアッチもコッチモ塗りたくなります。

対象商品 : 20028548
2019-08-25
用途: 家屋のメンテナンス
製造業

風雨の吹き付けるドアに使用。防水効果が高い、との口コミを信じて購入。これからの経過を見て、次回の購入判断にしようと思う。臭いが気にならない程度なのが、良かった。粘度も塗り易く、思っていたよりも、量を使わなかったので、少量サイズが重宝である。

対象商品 : 20028478
2018-12-20
用途: 台所のカウンター塗装

ホームセンターでも手に入る製品ですが、ナラのカウンターの再塗装がキレイに落ち着いた色で仕上がりました。

対象商品 : 20028575
2016-09-30
用途: 塗装
不動産業

品物は良いが、量がもう少しほしい。

対象商品 : 20028505
2017-03-16
用途: 木材の化粧
株式会社テレフォンサービス

均等に塗るのが難しい、また高価、耐候性はこれからの事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする