- WOODLOVE つや出しニス ニッペホームプロダクツ 20028855

 

- WOODLOVE つや出しニス ニッペホームプロダクツ 20028855
- WOODLOVE つや出しニス ニッペホームプロダクツ 20028855
- WOODLOVE つや出しニス ニッペホームプロダクツ 20028855
- WOODLOVE つや出しニス ニッペホームプロダクツ 20028855

WOODLOVE つや出しニス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(250mL)
塗り面積(2回塗り)(m2)約2
クリヤー
内容量1缶(250mL)注文コード20028855品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。

用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。塗り面積(2回塗り)(m2)約2クリヤー乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.25L油性 or 水性油性特性つや出し、速乾危険物の性状水溶性
注意
※塗る面のゴミ、油分、かび、藻などを取って下さい。サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って軽く研磨して下さい。ワックスのかけている所は、塗る前にサンドペーパーをかけ、ペイントうすめ液できれいに拭き取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よくかき混ぜて下さい。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※うすめずにそのまま塗って下さい。
※塗り重ねる時は、十分に乾燥している事を確認し、上塗りをして下さい
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする