- WOODLOVE セラックニス ニッペホームプロダクツ 20028882

 

- WOODLOVE セラックニス ニッペホームプロダクツ 20028882
- WOODLOVE セラックニス ニッペホームプロダクツ 20028882
- WOODLOVE セラックニス ニッペホームプロダクツ 20028882
- WOODLOVE セラックニス ニッペホームプロダクツ 20028882

WOODLOVE セラックニス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(125mL)
内容量1缶(125mL)注文コード20028882品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

木材のヤニ止め、クギの頭のさび止め、着色剤のにじみ出し防止に使用できます。
上塗りには、WOODLOVE(「水性ウレタンニス」、「油性ウレタンニス」、「屋外用ニス」、「ラッカークリヤー」、「つや出しニス」、「つや消しニス」)が使用できます。

用途
木製家具・屋内木部の下塗りに
希釈剤
ラッカーうすめ液
(0~5%以内)
クリヤー主な用途木製家具・屋内木部使用場所屋内用特性さび止め危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.125L油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ0.6枚)危険物の性状非水溶性
注意
※塗る面のゴミ、油分、かび、藻などを取って下さい。サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って軽く研磨して下さい。ワックスのかけている所は、塗る前にサンドペーパーをかけ、ペイントうすめ液できれいに拭き取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よくかき混ぜて下さい。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねる時は、十分に乾燥している事を確認し、上塗りをして下さい
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする