- WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツ 20028995

 

- WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツ 20028995
- WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツ 20028995
- WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツ 20028995
- WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツ 20028995
- WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツ 20028995
- WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツ 20028995

WOODLOVE つや出しニススプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(300mL)注文コード20028995品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。
無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。

用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。クリヤー特性つや出し、速乾乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状水溶性
注意
※塗る面のゴミ、油分、かび、藻などを取って下さい。サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って軽く研磨して下さい。ワックスのかけている所は、塗る前にサンドペーパーをかけ、ペイントうすめ液できれいに拭き取って下さい。
※使用する前に、中身が均一にまざる様、よく振ってかき混ぜて下さい。
※塗料を吹きつける時は、塗る面と噴射口の間は、20~30cmの間隔を取って下さい。
※一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする前に、十分に乾燥している事を確認し、塗膜にサンドペーパー(400~600番)で軽く研磨すると、きれいに仕上がります。
※使用後は、噴射口がつまらない様、容器を逆さにして、2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからフタをして下さい。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20028995
2022-02-19
用途: 塗装の仕上げ
製造業

つや消し、つやあり、それぞれテストを行ったところ、たしかにつや消しニスは、ツヤが控えめになっています。薄く塗り重ねるように吹き付ければ、問題なく仕上げられました。ハケを使うわけではないので、毛が抜けることもなく、塗装時のイライラ感がありません。
スプレーなので、筆で塗ったときのような跡がつかないのもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする