CAPTAIN STAG
ウォーターボトル500(ライス目盛り付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
ブルー
グリーン
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20029976
品番
UE-3379
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ボトルとしても使用可能で保冷専用。スポーツドリンクOK。お米の持ち運びに便利な目盛り付。精米約3.3合。
色
ブラック
材質
本体:PET、ふた:ポリプロピレン
寸法(mm)
65×95×高さ215
耐熱温度(℃)
本体:100、ふた:120
商品タイプ
スクリュータイプ