フラール ステンレス製デザートスプーン2本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード20031053 品番B-1047
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質13-0ステンレス鋼 全長(mm)175 種別デザートスプーン 質量(g)29 全長×幅W(mm)175×35 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする