パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
フラール ステンレス製デザートフォーク2本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
20031069
品番
B-1048
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
175
形状
デザートフォーク
種別
デザートフォーク
幅(mm)
20
質量(g)
24
食器の種類
洋食器