エーム ステンレス製ティースプーン3本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード20031139 品番B-1538
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥295
販売価格(税別)
268
材質ステンレス鋼 全長(mm)130 形状ティースプーン 種別ティースプーン 寸法(mm)全長130×幅25×15 質量(g)13 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする