パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ウッドストック デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20031245
品番
B-1783
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
235
形状
デザートフォーク
種別
デザートフォーク
寸法(mm)
45×30×235
食器の種類
洋食器