18-8スカイライン グレープフルーツスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20031613 品番B-2189
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
材質18-8ステンレス鋼 全長(mm)135 種別グレープフルーツスプーン 全長×幅W(mm)135×30 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする