パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ドメーヌ 18-8ステンレス製ティースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20031769
品番
B-4964
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
135
形状
ティースプーン
種別
ティースプーン
寸法(mm)
135×30
食器の種類
洋食器