パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
シェルタ ステンレス製コーヒースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20031936
品番
B-5365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(16クロム)
全長(mm)
115
形状
ティースプーン
種別
コーヒースプーン
質量(g)
10
全長×幅W(mm)
115×20
食器の種類
洋食器