パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
シェルタ ステンレス製ケーキフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20031954
品番
B-5367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(16クロム)
全長(mm)
140
形状
ケーキフォーク
種別
ケーキフォーク
幅(mm)
20
質量(g)
13
食器の種類
洋食器